CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CONPROSYSスタック RS232C 2ch
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954433
品番
CPS-COM-2PC
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
DINレール設置採用
サイズ
CONPROSYS 1U
伝送速度(bps)
15〜921600
使用コネクタ
2×D-SUB、9-pin、(オス)
チャネル数
2ch×RS-232C(非同期)
バス仕様
CONPROSYSスタック