CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954546
品番
CPS-MC341-A1-111
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
バス絶縁型高精度アナログ入力8ch/出力2ch搭載
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
-20〜+60℃周囲温度に対応
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
入力レンジ
±10V
通信ポート
Ethernet(LAN)
出力レンジ
±10V
プログラミング
CONPROSYS VTC
入力チャネル数
8ch(シングルエンド)