CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954564
品番
CPS-MC341-ADSC2-111
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
2点
入力点数
4点
分解能
12-bit(ADC)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
カウンタ
2ch
入力レンジ
0〜20mA
通信ポート
Ethernet(LAN)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
入力チャネル数
2ch(差動)