CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954573
品番
CPS-MC341-DS1-111
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
計測・アップロード
Webモニタリング
Webタスクスクリプト
メッセージ通信機能
コンパクト設計
Ethernet Hub機能搭載
電源(V)
DC12(内蔵)
出力点数
8点
入力点数
8点
伝送速度(bps)
300〜115200(シリアル通信)
通信機能
CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブ
通信ポート
Ethernet(LAN)
チャネル数
1ch×RS-422A、485(非同期)(シリアル通信)
応答速度(入力)
200μsec(max.)
プログラミング
CONPROSYS VTC
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)