CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954643
品番
CPS-MCS341G-DS1-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通信ポート
Ethernet(LAN)、3G無線(WAN)
通信機能
CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブ
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
プログラミング
CONPROSYS VTC
応答速度(入力)
200μsec(max.)
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
電源(V)
DC12(内蔵)
伝送速度(bps)
300〜115200(シリアル通信)
入力点数
4点
出力点数
4点(入力と切り替え使用)