CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2Mコントローラシリーズスタックタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954652
品番
CPS-MCS341Q-DS1-131
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
通信ポート
Ethernet(LAN)、920MHz無線(LAN)
通信機能
CDSデータ送信(https)、Modbusスレーブ
チャネル数
1ch×RS-232C(非同期)(シリアル通信)
プログラミング
CONPROSYS VTC
応答速度(入力)
200μsec(max.)
回路(入力)
フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
電源(V)
DC12(内蔵)
伝送速度(bps)
300〜115200(シリアル通信)
入力点数
4点
出力点数
4点(入力と切り替え使用)