CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CPS スタックI/O リレー接点出力
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954704
品番
CPS-RRY-4PCC
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
独立コモンリレー出力(c接点)搭載
リレーによるバス絶縁
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
サイズ
CONPROSYS 1U
出力点数
4点
使用コネクタ
4×5.08mmピッチ、3-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)
20msec(max.)(ON)、20msec(max.)(OFF)
バス仕様
CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)
〜AC240、〜DC24
回路(出力)
リレー接点出力(1極c接点)