CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
CONPROSYSスタック 温度センサー入力
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84954713
品番
CPS-SSI-4P
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
IEC/JIS規格の白金測温抵抗体
コンパクト設計
-20〜+60℃周囲温度に対応
2ピース端子台、DINレール設置採用
動作確認用LED搭載
電解コンデンサ未使用
サイズ
CONPROSYS 1U
分解能
0.01℃(ADC)
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
入力レンジ
-200〜800℃
バス仕様
CONPROSYSスタック
入力チャネル数
4ch