曜日別特売
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020

PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020
PB-ML01-WT モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力 AUKEY(オーキー) 84955020

モバイルバッテリー MagLink 10000mAh マグネット式ワイヤレス充電機能 PD20W対応 折りたたみスタンド[USB-C 1ポート]出力[USB-C 1ポート]入力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード84955020品番PB-ML01-WT
参考基準価格(税別)¥4,982販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

クレジットカードよりも小さくコンパクトなサイズで10000mAhの大容量を実現。パススルー対応で機器の充電とモバイルバッテリー本体の同時充電が可能。最大20WのPD充電対応で機器の充電もモバイルバッテリーの充電もハイスピードで完了します。

ホワイト出力Type-C:5V3A/9V2.22A/12V1.67A(PPS)5-5.9V/3A5-11V/2A、ワイヤレス:5W/7.5W/10W/15W本体質量(g)約203入力5V3A/9V2Aバッテリー容量(mAh)10000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする