定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)60質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60コンデンサ容量(μF)CY1:0.22,CY2:3.3使用温度(℃)-40~85漏洩電流180mA/270mAmax、25mA/50mAmax外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240直流抵抗(max)10mΩ絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95