写真はUNPOGC-64とのセットです。
UNION(ユニオン)
UNION(ユニオン)の 建具金物
UNION(ユニオン)の 鍵・錠前
UNION(ユニオン)の 空錠・ハンドル単体
【オーダー】プッシュプルハンドル 角型 ULS4101
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84957400
品番
ULS4101-26-171-MM-S
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1セット(内外) 錠前別
材質/仕上
アルミ ユニフロストブラック
ドア厚(mm)
35〜45(オプション指定より入力)
開き方
外開き
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:35〜45mm
※本製品の構造上ハンドルの下端部分では作動しにくい場合があります
※ドア厚が大きい場合、枠に手が当たる場合があります。扉の軌跡を必ずご確認ください。(BS64)
※錠は可倒式ラッチのため、本体操作のみでラッチは引込みません。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOGC-64(BS64)
またはUNPOGC-150(BS150)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850