コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 電磁波対策
コーセルの ノイズフィルタ
ノイズフィルターTACシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84958134
品番
TAC-50-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)
三相三線式500
定格電流(A)
50
漏洩電流
3.5mA/7.0mA
直流抵抗(max)
7mΩ
コンデンサ容量(F)
33,000p
質量(g)
620
周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-40〜85
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×64×128
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)
AC2,000
使用湿度(%RH)
20〜95