オーシカ
鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 6000
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
84959175
品番
6000+H-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。堆積時間が比較的長い。
JIS K 6806 1種1号
用途
構造用集成材
特性
(6000)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤)
セット内容
6000(20kg)+H-3M(3kg)
配合
2剤配合(6000/H-3M=100/15)
主成分
(6000)水性高分子イソシアネート系、(H-3M)イソシアネート化合物
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※必ず付属のH-3Mと一緒に使用のこと。6000が20kgに対してH-3M 3kg缶1本必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880