IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
適合
Φ30シリーズ系(ダーク色系本体)
注文コード
84959245
品番
ABN2B-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
直径(Φmm)
24.6
高さ(mm)
9
適合
Φ30シリーズ系(ダーク色系本体)
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ24.6×H9
ボタン形状
丸形(突形)