IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
Φ30シリーズ ボタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84959254
品番
ABN3B-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
適合・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
Φ30シリーズ系(ダーク色系本体)
材質
ポリアセタール樹脂
形状
大形ボタン
色
緑
直径(Φmm)
40
高さ(mm)
16.2