杣 チェンソー防護用ズボン・スタンダード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84960006 品番T001WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベンチレーションで通気性抜群
クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s)
クールマックスの吸汗速乾素材採用!
日本の環境を考慮した耐湿気設計
日本人の体型にフィットするサイズデザイン
反射素材で視認性もばっちり
ストレッチ性も抜群
雪やごみの侵入を防ぐパウダーガード付き!
ポケットデザインも使いやすさを追求

機能
視認性の高い配色デザイン。大きめに採用した太もも裏のベンチレーション。
パウダーガードは靴ひもに引っ掛けてゴミなどの侵入を防ぎます。(パウダーガードは脱着可能です)
左ももポケットは大きくデザイン。 さらにレンチややすりなども入れられる深めのポケットも装着。
素材
外装:60%ナイロン、33%ポリエステル、5%ケプラー2%スパンデックス
防護:100%ポリエステル
裏地:55%クールマックス、45%クールパス
クラス1防護素材
サイズL 股下(cm)77 ウエスト(cm)80〜92 股上(cm)29
注意
※防護ズボンの重さに関しては、 M/L共に約1.4キロになります。Sは、今年秋頃に取り扱い予定ですので、その時期に重さが解ります。 何卒、ご了承ください。
※記載寸法はズボンを裏返して採寸した内側の寸法の為、外側寸法とは4cm程差異がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84959997
2019-02-15
用途:
樹木の伐採作業時
農・林・水産業

少しお尻部分の布地補強が必要でないと、結構山仕事で使うには物足りない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする