杣 チェンソー防護用ズボン・エコノミカル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 84960042 品番 T001GM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。

サイズM ウエスト(cm)72〜82 股下(cm)74 股上(cm)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84960042
2024-02-09
用途:
チェーンソー安全講習に着用
農・林・水産業

サイズが普段LサイズてすがMで丁度良かった。デザインが良い。

対象商品:
84960042
2024-03-19
用途:
山仕事チェーンソー使用時他!
運輸・通信業

厚手で安心感があり見た目もデザインもカッコいいです。小柄なのでもうひとサイズ小さいのがあったら良いですね。

対象商品:
84960042
2019-10-14
用途:
山林作業用
農・林・水産業

商品説明通り、のサイズを選択した方がよい。ちなみに通常Mサイズの方はSでないと大きすぎます。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする