曜日別特売
LS6104 ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン) 84960566

ライオン剪定ハサミ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)20
切断径(mm)直径25
刃長(mm)45
内容量1個注文コード84960566品番LS6104
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。

材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)刃長(mm)45質量(g)230長さ(cm)20切断径(mm)直径25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960548
2025-11-08
用途: 植木の手入れ
不動産業

以前に購入した物が10年位使って居ますが切れ味が未だに良いのですがそろそろ新しい物にと思い購入しました。 やはり新しい物は切れ味が違います。

2024-01-05
用途: 次郎柿と立石柿の剪定用で購入
その他業種

非常に使いやすい。
太い枝もすスパスパ切れて仕事が捗りました。
もう一振り追加注文しちゃいました。

対象商品 : 84960557
2022-04-16
用途: バラ選定

切れ味、切り口ともに良い結果を得ました。使い続けたいと思います。

対象商品 : 84960566
2022-03-01
用途: 果樹剪定
農・林・水産業

切れ味満足ですが自分の手のサイズではもう1サイズ小さくても良かったかなと思いました。商品自体は大満足。

2019-12-11
用途: 果樹の剪定
農・林・水産業

果樹農家です。以前使っていた、バイパス式の剪定バサミだと親指の腱鞘炎になってしまいましたが、この剪定バサミに変えてからはそれもなくなりました。すごい切れ味で大助かりです♪

対象商品 : 84960532
2020-02-29
用途: ナシ剪定作業
農・林・水産業

固いナシの徒長枝も軽く切れ、腱鞘炎が軽くなりました。

2018-11-10
用途: 果樹の選定作業
農・林・水産業

今まで18年間、定番の日本製選定ばさみを使っていました。特に不満は無かったのですが同業者に勧められて握力が弱い嫁に買いました。
非常にスムーズに切れるので、自分用にも買いたいと思いました。非常に良いですね!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする