ライオン太枝ハサミ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84960602 品番 LS20080
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
切断径(mm)45 仕様80cmの長さでおよそ1kgのE20.080は、女性でも 簡単に取り扱いができます。LOWE製品の最大特長 である全パーツの交換が可能ですので、半永久的に 使用し続けることができ、多くのユーザーより 信頼されている製品です。 質量(g)1200 長さ(cm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84960602
2022-04-26
用途:
りんごの枝切り作業
農・林・水産業

以前、伸縮式の枝ハサミを使用していました。伸ばすと1m以上になるので、力もいらず、かなり太い枝(5cm位)も切ることができました。しかし、それがかえって災いして、何回も使っていないのに折れてしまいました。(使い方が悪かったのかもしれませんが・・・)
そこで、多少高くても丈夫な物と思い、この商品を購入しました。伸縮式の物よりは、太い枝を切ることができませんが、切れ味はとてもすばらしいです。使用して1週間位ですが、長く使う事ができそうです。購入してよかったです。

対象商品:
84960602
2022-03-01
用途:
果樹剪定、切り落とした枝を細かくする時
農・林・水産業

80cmなのであまり屈まなくてもいいので腰にも優しい気がします。切れ味も満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする