画像準備中

一般用シリコーン接着シール材

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×20本) 注文コード 84960855 品番 TSE370-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

TSE370は、空気中の湿気と反応しゴム弾性体に硬化する1成分酢酸型の接着シール材です。
硬化と同時に金属、プラスチック、ガラスなどほとんどの材質に対して接着します。
硬化後は一般のシリコーンゴムと同様、耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、電気特性などに優れていますので、
工業機器、電気通信機器の接着シール材をはじめ、輸送工業、ガラス工業など多くの産業で使用されます。

用途電気、通信機器の絶縁防水シール計器類の防水、防塵、気密のための接着シール自動車、船舶などの窓枠のシール自動車などのエンジン部の油漏れ防止シール冷凍庫、ショーケースなどの接着シール水槽、タイルなどの接着シール洗面台、流し台などの補修接着シール金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着その他、耐熱・耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シールとして 仕様速乾性、電気特性 使用温度範囲(℃)-55〜200 対応材質金属、プラスチック、ガラスなど 耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※被着体の表面は清掃、乾燥を十分に行ってください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※硬化時に酢酸を放出するので、刺激臭があります。※換気のよいところでお使いください。
※放出された酢酸が金属の変色や腐食の原因になることがあります。あらかじめ試験をしてか ら使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84960846
2023-11-16
用途:
機械に取り付けたカバーの隙間埋め
製造業

高温のキャラメルなどが垂れてもはがれる事無くしっかりとシールされているので良品だと思います。他のを使ったことないので比較はできませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする