曜日別特売
TSE388-W 耐熱性シリコーン接着シール材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝) 84960864

耐熱性シリコーン接着シール材

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100g)
内容量1本(100g)注文コード84960864品番TSE388-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。
硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、
電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。

用途
電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として
仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
注意
※被接着体の表面は、清掃、乾燥を十分に行ってください。
※金属への影響はほとんどありませんが、銅系金属については、ガスが抜けにくい箇所の使用では、変色や腐食の原因になることがありますので注意してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよいところでお使いください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960864
2022-01-04
用途: 難接着案件の改善
その他業種

絶版品なども安価に入手出来て大変助かり喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする