曜日別特売

耐熱性シリコーン接着シール材

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(100g×20本)
内容量1箱(100g×20本)注文コード84960873品番TSE388-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
流動性に優れ、種々の材料と良好な接着性を示します。
硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、耐水性、電気絶縁性に優れていますので、
電気通信機器、自動車部品などのシール材やコーティング材、微小部品のポッティング材として使用されます。

用途
電気、通信機器の絶縁防水シールおよびポッティング、計器類の防水、防塵、気密のための接着シール、微小電子部品の絶縁ポッティング、回路基板の防湿コーティング、金属、ガラス、プラスチック、木材などの一般接着として
仕様腐食性、電気特性、流動性使用温度範囲(℃)-55~200適合規格UL94HB認定対応材質金属、プラスチック、ガラスなど危険等級耐候性耐紫外線、耐オゾン性、耐水性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※被接着体の表面は、清掃、乾燥を十分に行ってください。
※金属への影響はほとんどありませんが、銅系金属については、ガスが抜けにくい箇所の使用では、変色や腐食の原因になることがありますので注意してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよいところでお使いください。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960864
2022-01-04
用途: 難接着案件の改善
その他業種

絶版品なども安価に入手出来て大変助かり喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする