マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の トレー・お盆
メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84961022
品番
586
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
安全なメラミン樹脂の半透明技術。
材質
メラミン樹脂
用途
トレーのやさしい形にあう、ナチュラルなイラスト。
サイズ
NO6
高さ(mm)
19
質量(g)
290
短辺(mm)
210
長辺(mm)
300