メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84961038 品番 587
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

安全なメラミン樹脂の半透明技術。

材質メラミン樹脂 用途トレーのやさしい形にあう、ナチュラルなイラスト。 サイズNO7 高さ(mm)20 質量(g)420 短辺(mm)250 長辺(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする