マルケイ(国際化工)
マルケイ(国際化工)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルケイ(国際化工)の 卓上備品・テーブルウェア
マルケイ(国際化工)の トレー・お盆
メリーナ・フィオーレ ミスティ野花 プリムトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84961047
品番
588
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
安全なメラミン樹脂の半透明技術。
材質
メラミン樹脂
用途
トレーのやさしい形にあう、ナチュラルなイラスト。
サイズ
NO8
高さ(mm)
22
質量(g)
567
短辺(mm)
300
長辺(mm)
410