曜日別特売
MA132 BTR メリーナ・@kitchen キッチンボード バードツリー マルケイ(国際化工) 84961284

 

MA132 BTR メリーナ・@kitchen キッチンボード バードツリー マルケイ(国際化工) 84961284
MA132 BTR メリーナ・@kitchen キッチンボード バードツリー マルケイ(国際化工) 84961284

メリーナ・@kitchen キッチンボード バードツリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84961284品番MA132 BTR
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お料理がますます楽しくなるキュートなイラスト入りで野菜用、お肉用など両面の使い分けにも便利。軽いからみんなの集まるテーブルにもそのまま持っていけるおしゃれなまな板です。安心抗菌剤を使用。ぬめり・黒ずみがつきにくく、菌の繁殖を防ぎます。※24時間後99%以上死滅(一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験評価センター調べ)芯部が板材ですので、従来のプラスチックまな板より平均10~20%軽量。また、反らずシンクに橋渡しして使えます。また、表面のエンボス加工で、食材が滑りにくくなっています。

用途アート感覚の楽しいまな板です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.6×26×1.4(持ち手部除く)材質表層部:枠部、ポリエチレン、芯部:板材質量(g)920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする