TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の キッチン
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の キッチン本体
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)の セクショナルキッチン
伸縮吊戸下はさみ棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84962824
品番
HM1-50K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
もっと便利に使えるアクセサリー付
付属品
まな板受け、フック3本
材質
棚・フレーム:ステンレス、取付金具:亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×260×304
注意
※個人宅は配送不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません