- 標識 消火器具 立体型 モノタロウ 84963043 - 標識 消火器具 立体型 モノタロウ 84963043 - 標識 消火器具 立体型 モノタロウ 84963043

標識 消火器具 立体型

(9件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84963043 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。

材質ABS樹脂 サイズ 寸法(縦×横)(mm)300×100 用途消火器具指図として 厚さ(mm)1.2 文字内容消火器(下矢) タイプ非蓄光 一辺長さ(mm)100 縦(mm)315
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※表面に凹凸のある貼付面やざらざらした面では剥がれやすいためお奨めできません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84963043 - 02520384 消火器C(大) 消火器具標識 日本緑十字社 消火器具標識 日本緑十字社 1枚 1,898 税込2,088

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84963043
2024-07-05
用途:
工場内用
株式会社マキシス工業 様 (製造業)

何十年も取り付けたままなので、他の古い標識も後日購入したいと思います。

対象商品:
84963043
2023-11-13
用途:
製造現場内の表示

立体型なので、とても見やすくわかりやすくなりよかったです。

対象商品:
84963034
2023-03-13
用途:
消火器具 表示
製造業

倉庫を新築し、消火器を設置したので、表示をするため購入しました。
高い位置にも表示でき、消火器の位置が見やすくよかったです。

対象商品:
84963034
2022-07-04
用途:
消火器の表示
株式会社第一製作所 様

消火器の設置場所を認識しやすくするために、購入しました。見栄えも良く評判がいいです。

対象商品:
84963043
2022-06-16
用途:
消火器の表示を高い位置に
その他業種

三角の表示は剥がれて床に落ちてしまいます。粘着アップをお願いします。

対象商品:
84963043
2021-12-25
用途:
倉庫の表示

倉庫の消火器表示に使用。ちょっと高いところにつけたが、粘着テープでしっかりついた。よく見える。

対象商品:
84963043
2020-04-01
用途:
消火器の目印
製造業

前回は小を購入して良かったのですが、やはり大の方が工場内では分かり易く目立つので、次回も大にします。

対象商品:
84963034
2021-06-10
用途:
事務所・工場内の消火器の識別用
株式会社エスケーエレクトロニクス 様 (製造業)

材質、大きさ、重さには満足していますが、裏面が両面テープなので塗装壁に貼るのは少し躊躇しました。養生テープを塗装壁に貼ってから本体を接着しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする