エスティマの22oのタイロッドロックナットを緩めるために、普段250oのモンキーを使っていましたが、片手ではきついのでジャッキアップしなければなりませんでした。
それで300oの大きなモンキーと、タイロッドロックナットレンチと、クロウフットレンチと、ガタのない250oのモンキーを購入した後、こういうの探していたというようなものを見つけたので購入してみました。
購入前にメーカーに許容トルクを確認してみました。
スパナ側もラチェット側も最大225Nmだそうです。
タイロッドは80から90Nmくらいなので全く問題ないです。
ラチェット側は、6面接触で絶対に舐めらない!のではないか?
これタイロッドロックナットを緩めるのに一番良い工具かもしれません。