※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCW27F オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 84963192 RCW27F オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 84963192 RCW27F オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 84963192 RCW27F オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール 84963192

オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84963192 品番 RCW27F
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。

全長(mm)345 材質特殊合金鋼 質量(g)780 呼び27 仕上クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84963174
2021-01-20
用途:
タイロッドロックナット
株式会社川田商会 協栄自工 様

エスティマの22oのタイロッドロックナットを緩めるために、普段250oのモンキーを使っていましたが、片手ではきついのでジャッキアップしなければなりませんでした。

それで300oの大きなモンキーと、タイロッドロックナットレンチと、クロウフットレンチと、ガタのない250oのモンキーを購入した後、こういうの探していたというようなものを見つけたので購入してみました。

購入前にメーカーに許容トルクを確認してみました。
スパナ側もラチェット側も最大225Nmだそうです。
タイロッドは80から90Nmくらいなので全く問題ないです。

ラチェット側は、6面接触で絶対に舐めらない!のではないか?

これタイロッドロックナットを緩めるのに一番良い工具かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする