ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 顕微鏡周辺用品
ナリカの その他周辺商品
対物マイクロメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84965344
品番
OM-100N
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
0.1mmごとに0〜10の数字が入っています。
仕様
目盛長さ:1mm
材質
ケ-ス:プラケ-ス
寸法(mm)
76×26、厚み約1
最小目盛(mm)
0.01