Intel Core i7 搭載デスクトップPC raytrek 4CXF-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84965355 品番raytrek 4CXF-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥323,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空間に馴染むフォルムと落ち着いたカラー力強さを感じさせる直線と、親しみやすさを感じさせる曲線。圧迫感を抑えるよう正面上部と下部を斜めに加工することで、存在感をもたせながらもクリエイティブな空間によく馴染みます。落ち着きのある質感のシルバーをベースに、ブラックを配したツートンカラーで仕上げました。クリエイターの創作性を妨げず、ツールとしての役割を主張することができる配色としました。、高性能ハードウェア対応高いパフォーマンスを発揮する最新パーツを搭載。進化するクリエイティブに対応し続けています。また非常に高性能なシステムを、冷却性能と搭載性能によって安定して稼働させることが可能です。、高性能PCの性能を最大限引き出すための水冷クーラー熱を持ったCPU(頭脳)を冷やし、最大限の力を発揮させます。冷却液を循環させ効率的に冷やすため、高い冷却性能を発揮。動画編集やCG制作などの重たい作業も十分対応します。、優れた冷却性フロントに大口径14cmFANを2基、天面に3基、背面に1基、最大6基のFANが搭載可能なほか、オプションで水冷システムの搭載が可能です。最新の高性能パーツであっても、その性能を発揮できる十分な冷却性能を実現しています。、必要な機能を確実に満たす高い拡張性ユーザーの用途に合わせて機能拡張を想定した設計。5インチ(ドライブ/ストレージ)ベイや、必要なストレージを選択し搭載可能な3.5インチ、2.5インチのストレージベイ、PCI-Eスロットなど、クリエイターごとに異なる必要な機能を追加できます。、ユーザーライクなインターフェース電源スイッチやUSBポート、音声端子を正面上部に集約。さらに45度の傾斜に配置されたコンソールパネルは、デスクの上、足元、どちらにPCを設置しても、作業時にアプローチしやすい構造です。、イージーメンテナンス前面・側面・天面・底面の吸気口にはホコリの侵入を防ぐフィルターを設置。汚れたら取り外して簡単に掃除が可能です。ホコリから大切な機器を守り、清潔に保ちます。、すべての人の 、唯一を。Unique to all初心者からプロ向けまで、幅広いモデルを展開するクリエイター向けパソコン(PC)ブランドraytrek。お絵かき、写真(RAW現像・レタッチ)、音楽制作、動画編集、ゲーム開発、3DCG、設計(CAD)、デザインなど様々なクリエイティブに適したパソコンをご提供。BTOパソコンなので、カスタマイズが可能。

仕様●OS:Windows 11 Home 64ビット●オフィスソフト:Office なし●セキュリティソフト:ノートン(TM) セキュリティ スタンダード 30日版プリインストール●CPU:インテル Core i7-13700KF (3.40GHz-5.40GHz/16コア/24スレッド)●CPUファン:(水冷式) ASETEK 624S-M2 (240mm/高速ファン搭載) (非発光)●CPUグリス:ノーマルグリス熱伝導率::0.8W/m・K程度●グラフィック機能:NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3)●電源:750W 電源 (80PLUS GOLD)●メモリ:16GB (8GBx2) (DDR5-4800)●SSD:1TB SSD (NVMe Gen4) Crucial (読込速度 6600MB/s,書込速度 5000MB/s)●サウンド:マザーボード 標準 オンボードHDサウンド●ケース:raytrek専用 4Cケース (ATX)●5インチオープンベイ:5インチオープンベイ 追加なし●LAN:2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード)●マザーボード●▼インテル Z790 チップセット ATXマザーボード●▼拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×3/ PCIe 3.0 x1 ×1●▼メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)●▼ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2 、PCIe 4.0 x4 & SATA modes ×1)●入出力ポート●▼前面:USB3.0 x2●▼背面:USB 2.0 ×4 、USB 3.2 Gen1 ×2 、USB 3.2 Gen2 Type-A ×1 、USB 3.2 Gen2x2 Type-C ×1●▼映像出力:HDMI ×1 、DisplayPort ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、こちらの端子は使用しません。●前面サウンド端子:音声入出力端子(3.5mm(CTIA)ジャック)●標準キーボード:キーボード無し●標準マウス:マウス無し●無線LAN:無線LAN子機 無し●サイズ:216(幅)×486(奥行き)×493(高さ) mm●重量:約17kg●持込修理保証:保証期間1年 アズワン品番67-3045-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする