アズワン
アズワンの リラックス用品
アズワンの アロマ用品
COOLCORE アイスヘッドカバー フリーサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84966414
品番
375850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷感効果は薄れてきたら再度振ることで、何度でも生地の表面温度を急速に低下させることができます。、COOLCORE 単層3重構造生地を使用してます。、ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用です。
仕様
●フリーサイズ●洗濯可能●質量:25g●紫外線:UVカット98%、UPF50+●色:グレー●材質:ポリエステル100%
アズワン品番
67-3047-84