窓用遮熱・目隠しメッシュシート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●商品サイズ(mm):900×1,800●質量:500g●再利用可能●色:屋外側/シルバー、屋内側/ブラック●遮熱効果:約-7℃●材質:(表面)塩化ビニル樹脂、(保護フィルム)ポリエステル●注意:ガラスの種類によっては、メッシュシートを張り付けることにより、ガラス内部(金属、フィルム等)が蓄熱、膨張し、ガラスにヒビが入る恐れがあります。 注文コード84966448 品番375868
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。

仕様●商品サイズ(mm):900×1,800●質量:500g●再利用可能●色:屋外側/シルバー、屋内側/ブラック●遮熱効果:約-7℃●材質:(表面)塩化ビニル樹脂、(保護フィルム)ポリエステル●注意:ガラスの種類によっては、メッシュシートを張り付けることにより、ガラス内部(金属、フィルム等)が蓄熱、膨張し、ガラスにヒビが入る恐れがあります。 アズワン品番67-3048-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする