日本緑十字社
日本緑十字社の リラックス用品
日本緑十字社の アロマ用品
窓用遮熱・目隠しメッシュシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●商品サイズ(mm):920×900●質量:250g●再利用可能●色:屋外側/シルバー、屋内側/ブラック●遮熱効果:約-7℃●材質:表面/塩化ビニル樹脂、保護フィルム/ポリエステル●注意:ガラスの種類によっては、メッシュシートを張り付けることにより、ガラス内部(金属、フィルム等)が蓄熱、膨張し、ガラスにヒビが入る恐れがあります。
注文コード
84966457
品番
375869
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
仕様
●商品サイズ(mm):920×900●質量:250g●再利用可能●色:屋外側/シルバー、屋内側/ブラック●遮熱効果:約-7℃●材質:表面/塩化ビニル樹脂、保護フィルム/ポリエステル●注意:ガラスの種類によっては、メッシュシートを張り付けることにより、ガラス内部(金属、フィルム等)が蓄熱、膨張し、ガラスにヒビが入る恐れがあります。
アズワン品番
67-3048-02