日本緑十字社
日本緑十字社の リラックス用品
日本緑十字社の アロマ用品
カラビナ付きタオルホルダー 本体100×45mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84966466
品番
375866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトループやバッグに取り付けてサッと使えるカラビナ付きタオルホルダーです。
仕様
●本体サイズ(mm):約100×45●カラビナサイズ(mm):約45×24●ホールサイズ(mm):約34mmΦ●質量:19g●色:紫●材質:シリコン
アズワン品番
67-3048-09