ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの ロート台
ろうと台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84967198
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質
透明プラスチック
仕様
適合ビーカー:200〜500mL、適合ろうと:口径45〜90mm(目安)
寸法(mm)
123×60×42
穴径(Φmm)
30