※ピペットは付属しません。
ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの ピペット台
ピペット架台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84967243
品番
PS-16N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
材質
プラスチック
仕様
架台:16本がけ、回転型
寸法(mm)
Φ180×500
穴径(Φmm)
10:4穴、14:4穴、17:8穴