FR 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ 84967347 FR 炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ 84967347

炎色反応実験用ステンレス金網

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84967347 品番FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850

炎色反応を長く観察できる
各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。
白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。

材質ステンレス 寸法(mm)10×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84967347
2024-06-03
用途:
炎色反応実験用
教育・研究機関

すでに細長くカットされているので、さらに1cm長にカットして80回分の実験にあてます。塩酸で洗浄する時間がないので、1回1試料での使い捨てです。80人が10試料ずつ観察するので延べ800試料分が必要で、今まで一人で用意していましたが、今後は楽になります。大満足です。

対象商品:
84967347
2021-08-13
用途:
理科実験
教育・研究機関

熱でとけることなく、簡単に炎色反応の実験ができました。何度でもできるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする