ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 架台/スタンド/ホルダー類
ナリカの 試験管立て/ラック
比色板付き試験管立て
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84967548
品番
12本立て
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質
プラスチック
本数
12
穴径(Φmm)
19.5
仕様
使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色
乳白色