種類カメラ本体
画素数2464×2056
カラーモードカラー
センサータイプ2/3型
フレームスピード(fps)14(Base、8bit、1tap、Mono/Raw)、29(Base、8bit、2tap、Mono/Raw)、35(Base、8bit、3tap、Mono/Raw)
レンズマウントCマウント
質量(g)53
制御方式シリアル制御
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×30
機能エリアゲイン、欠陥補正、シェーディング補正、温度読み出し、Look up Table(LUT)、3x3フィルター
インターフェースCamera Link
解像度5.1Mega
同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー