TM-10 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968713

 

TM-10 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968713
TM-10 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968713

10kgLPガス容器用「転倒無し」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84968713品番TM-10
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。

用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする