TMF 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968756

 

TMF 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968756
TMF 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機) 84968756

屋内用「転倒無し」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84968756品番TMF
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。

用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする