JEFCOM(ジェフコム)
JEFCOM(ジェフコム)の キャビネット / プラボックス
JEFCOM(ジェフコム)の プラボックス
JEFCOM(ジェフコム)の プラボックス本体
盤用マルチキー BMKシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84969056
品番
BMK-7
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
200番・500番キーにも対応(7タイプのカギに対応)。
仕様
●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵
質量(g)
77
材質(ねじ部)
スチール
材質(フレーム)
アルミ
本体サイズ(mm)
110×28×16
材質(キー)
スチール
アズワン品番
67-3061-17