マイティーマグソロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●寸法:Φ83×156(H)mm●容量:320(mL、cc)●材質:本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーン樹脂・TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・TPR樹脂・シリコーン樹脂●重量:226g(本体/182g、フタ/44g)●耐熱温度:本体上部(フタ含む)/105℃、本体下部/85℃●カラー:赤(レッド) 注文コード84969065 品番1899
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

横から押しても倒れませんが、ボトルの上部を持って上に持ち上げると、スッとテーブルから離れる不思議なマグボトルです。、PCデスクにマグカップやタンブラーを置いている方にオススメです。、スマートグリップTM機構採用で、マグボトルの上部を持ち上げると簡単に持ち上がります。、ダブルウォール構造(二重構造)+フタ付きで、保温・保冷効果UP。、BPAfreeで人体に有害なビスフェノールAを含みませんので安心です。、食洗機OK。※ラックの上部で洗浄してください。また、85℃以下に設定してください。、お車のカップホルダーにもフィット。※マグボトル下部の直径約7cmがフィットするホルダーに限ります。、フタを外すと広口になっているので、大きな氷もそのまま入ります。

仕様●寸法:Φ83×156(H)mm●容量:320(mL、cc)●材質:本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーン樹脂・TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・TPR樹脂・シリコーン樹脂●重量:226g(本体/182g、フタ/44g)●耐熱温度:本体上部(フタ含む)/105℃、本体下部/85℃●カラー:赤(レッド) アズワン品番67-3061-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする