ICHIMATSU ICBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84970158 品番ICB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,080
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

工具の収納・持ち運びに。大容量タイプ。成型加工の本体とフタで型崩れしにくい。水にも強くハードな使用でも耐久性抜群。側面ポケット&フタ裏には便利なメッシュポケット付き。持ち運びに便利ショルダーベルト付き。

仕様●サイズ:外寸:約幅410×高さ340×奥行き280(mm)本体内寸:約幅370×高さ275×奥行き250(mm)●材質:本体(布部)・バックル:ポリエステル、本体内部:ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂●<付属品>ショルダーベルト付属 アズワン品番67-3066-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84970158 ICB-12 15115129 ICB-12 フタ付マルチバッグPRO TAKAGI(高儀) フタ付マルチバッグPRO TAKAGI(高儀) 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする