ICHIMATSU ICBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84970167 品番ICB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

工具の収納・持ち運びに。出し入れしやすいワイドオープンタイプ。クッション材で中身を衝撃から守ります。面ファスナーで開閉がラクラク。

仕様●サイズ:外寸:約幅280×高さ170×奥行き160(mm)本体内寸:約幅270×高さ160×奥行き160(mm)●材質:本体・バックル:ポリエステル、ハンドル:ポリプロピレン、フタカバー:ポリエステル+ポリ塩化ビニル アズワン品番67-3065-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84970167 ICB-1 15114937 ICB-1 マルチツールバッグSS TAKAGI(高儀) マルチツールバッグSS TAKAGI(高儀) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする