Ag+マスク除菌シート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(2枚) 注文コード 84972048 品番 AGSM7090-02
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

マスクに銀イオンの空間除菌フィルターをプラスして除菌・消臭・花粉抑制効果をアップ、純銀フィルターの銀の表面積は素材面積(63cm2)の約2倍あり、マスクの内側に装着するだけで銀と呼気に含まれる水(飛沫)が反応し、銀イオン(Ag+)飛沫がマスク内に発生します、銀イオンの飛沫がマスク内、マスク周辺や鼻腔・口腔内のウイルスや細菌、臭い物質を除菌・消臭します、花粉等のアレル物質や玉ねぎカットで発生する硫化アリル刺激による涙や鼻水を抑制します

仕様●サイズ(mm):純銀フィルター/縦70×横90×厚み0.2●入数:2枚入●素材:純銀フィルター/ナイロン基材70%、純銀30%●パッケージ:3層構造気密袋●効果期限:使用開始から150〜200回使用可能、未開封は5年間性能保持●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-3072-15
関連資料:(3.04MB)(9.42MB)(9.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする