DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
大型通気孔ヘルメット ライナー付 A07-WV HA1E-K8シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●通気孔:有●衝撃吸収ライナー:有●帽体材質:ABS●帽体色:黄●重量:425g●頭囲サイズ:555〜610mm●ワンタッチアゴヒモ標準装備●雨垂れ帽子溝付き●国家検定合格品「飛来落下物用」「墜落時保護用」
注文コード
84980974
品番
A07-WV HA1E-K8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型ベンチレーションにより高い通気性があります
仕様
●通気孔:有●衝撃吸収ライナー:有●帽体材質:ABS●帽体色:黄●重量:425g●頭囲サイズ:555〜610mm●ワンタッチアゴヒモ標準装備●雨垂れ帽子溝付き●国家検定合格品「飛来落下物用」「墜落時保護用」
アズワン品番
67-3084-33