32561 ビーズホット/コールドパック 1箱 6個入 Mueller 84981778

ビーズホット/コールドパック 1箱 6個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(6個)仕様●サイズ:幅26.5×高さ13.5×厚み2cm●材質:PVC、グリセリン、他●カラー:ピンク注文コード84981778品番32561
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

保温と冷却が可能のインスタントパック。、COLD:冷凍庫で1.5時間冷却しご使用下さい。、HOT:濡れたタオルで巻いて電子レンジで700Wで1分加熱し、揉んで熱を均等に広げご使用下さい。必要に応じて10秒ずつ加熱して下さい。、布などで巻いてご使用下さい。、持続時間約15分。、くり返し使用できます。

仕様●サイズ:幅26.5×高さ13.5×厚み2cm●材質:PVC、グリセリン、他●カラー:ピンクアズワン品番67-3088-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする